TRACON - Menny LED-es lpt mozgásérzékelővel 16W opál d=296 IP54 MFM04 - MFM04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 16 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 1285 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
MFM04
Gyártói cikkszám
MFM04
Gyártói típuskód
MFM04
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
16 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
1285 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
80.3 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK06
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
296 mm
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Szélesség:
296 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Külső átmérő:
296 mm
Raszter típusa:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Huzalozás típusa:
lezárás
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
75 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Fényelosztó:
egyéb
Beépítési szélesség:
0 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Beépítési átmérő:
0 mm
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Pólusszám:
1
Teljesítményfaktor:
0.7
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül