Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Menny LED lpt csillagfény effekttel 80W IP20 SN126068 - MFR80W

MásolásMásolás
TRACON - Menny LED lpt csillagfény effekttel 80W IP20 SN126068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 80 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 5700 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126068

Gyártói cikkszám

MFR80W

Gyártói típuskód

MFR80W

Színhőmérséklet:

3000-6500 K

Rendszer teljesítmény:

80 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

5700 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

71.25 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK06

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Káprázási érték (UGR index):

0

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

760 mm

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Dimmelés DALI-2:

Nem

Szélesség:

760 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

760 mm

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

115 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Beépítési átmérő:

0 mm

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-5-45 °C

Fényerő állítás:

nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Fényerősség:

0 cd

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Stroboszkóp hatás értéke SVM:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Pólusszám:

1

Teljesítményfaktor:

0.9

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

IFTTT-támogatással:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

LED-panel:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Menny LED lpt csillagfény effekttel 80W IP20