TRACON - Mikrokapcsoló karos-görgős 1xCO 10(3)A/230V 15mm IP00 KW3-45 - KW3-45
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP00
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374132060
Sonepar cikkszám
KW3-45
Gyártói cikkszám
KW3-45
Gyártói típuskód
KW3-45
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP00
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Nyitóérintkezők száma:
1
Szenzor szélessége:
10.3 mm
Záróérintkezők száma:
1
Szenzor hossza:
27.8 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Kényszerműködtetés:
Nem
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
15.9 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
2 A
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektronikus kimenet:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.3 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.3 A
Védettség (NEMA):
1
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.3 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-80 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb