Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mikrokapcsoló rugószáras 1xCO 10(3)A/230V 28mm IP00 KW3-35 - KW3-35

MásolásMásolás
TRACON - Mikrokapcsoló rugószáras 1xCO 10(3)A/230V 28mm IP00 KW3-35

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 10.3 mm

  • Szenzor átmérője - 0 mm

  • Szenzor magassága - 15.9 mm

  • Szenzor hossza - 27.8 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374132046

Sonepar cikkszám

KW3-35

Gyártói cikkszám

KW3-35

Gyártói típuskód

KW3-35

Szenzor szélessége:

10.3 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

15.9 mm

Szenzor hossza:

27.8 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.3 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Igen

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Igazoló elem típusa:

rugós fémpálca

Működtető elem beállítása:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-80 °C

Védettség:

IP00

Védettség (NEMA):

1

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Mikrokapcsoló rugószáras 1xCO 10(3)A/230V 28mm