Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mini jelzőlámpás nyomókapcs sárga 1×NO 6VAC/DC IP20 SN032242 - MNK-006Y

MásolásMásolás
TRACON - Mini jelzőlámpás nyomókapcs sárga 1×NO 6VAC/DC IP20 SN032242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - sárga

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374133623

Sonepar cikkszám

SN032242

Gyártói cikkszám

MNK-006Y

Gyártói típuskód

MNK-006Y

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

sárga

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP20

Nyílás szélessége:

16.2 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

16.2 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

1

Váltóérintkezők száma:

0

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LEDES 20W 4500K sorolható 1200 mm