Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Miniatűr telj relé 48VAC / 3×CO (10A 230VAC / 28VDC) IP20 SN032518 - RL11-48AC

MásolásMásolás
TRACON - Miniatűr telj relé 48VAC / 3×CO (10A 230VAC / 28VDC) IP20 SN032518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374136693

Sonepar cikkszám

SN032518

Gyártói cikkszám

RL11-48AC

Gyártói típuskód

RL11-48AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Szélesség:

28 mm

Magasság:

45.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

3

Záróérintkezők száma:

3

Mélység:

31 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Miniatűr telj relé 48VAC / 3×CO (10A 230VAC / 28VDC)