Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Moduláris elosztóblokk 1×16(10) mm2 / 5×10(6) mm2, 500VAC/DC, 80A SN118007 - FLSO16-4P6

MásolásMásolás
TRACON - Moduláris elosztóblokk 1×16(10) mm2 / 5×10(6) mm2, 500VAC/DC, 80A SN118007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 80 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 2.5-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374213899

Sonepar cikkszám

SN118007

Gyártói cikkszám

FLSO16-4P6

Gyártói típuskód

FLSO16-4P6

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

80 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-16 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

1

Kimenetek száma:

3

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-10 mm2

Szélesség:

64.5 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

49.6 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

88.5 mm

Moduláris elosztóblokk 1×16(10) mm2 / 5×10(6) mm2, 500VAC/DC, 80A