Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Moduláris nyomógomb 230V, 50Hz, 1NO, 1NC, Ith:16A, AC-14, Ie:6A IP20 SN099257 - EVOPB2

MásolásMásolás
TRACON - Moduláris nyomógomb 230V, 50Hz, 1NO, 1NC, Ith:16A, AC-14, Ie:6A IP20 SN099257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóáram - 6 A

  • Kapcsolófeszültség - 230 V

  • Lencse színe - egyéb

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099257

Gyártói cikkszám

EVOPB2

Gyártói típuskód

EVOPB2

Kapcsolóáram:

6 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Lencse színe:

egyéb

Gomb színe:

piros/zöld

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Lámpafeszültség:

0-0 V

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség:

IP20

Moduláris nyomógomb 230V, 50Hz, 1NO, 1NC, Ith:16A, AC-14, Ie:6A IP20