Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Moduláris nyomógomb, jelzőfénnyel 230V, 50Hz, 1NO+1NC, LED, Ith:16A, AC-14, Ie:6A SN150648 - EVOPBL

MásolásMásolás
TRACON - Moduláris nyomógomb, jelzőfénnyel 230V, 50Hz, 1NO+1NC, LED, Ith:16A, AC-14, Ie:6A SN150648

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóáram - 6 A

  • Kapcsolófeszültség - 230 V

  • Lencse színe - szürke

  • Gomb színe - szürke

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374213851

Sonepar cikkszám

SN150648

Gyártói cikkszám

EVOPBL

Gyártói típuskód

EVOPBL

Kapcsolóáram:

6 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Lencse színe:

szürke

Gomb színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Lámpafeszültség:

220-240 V

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség:

IP20

Moduláris nyomógomb, jelzőfénnyel 230V, 50Hz, 1NO+1NC, LED, Ith:16A, AC-14, Ie:6A