TRACON - Moduláris nyomókapcsoló 230V, 50Hz, 2NO, Ith:16A, AC-14, Ie:6A SX076622 - EVOPS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóáram - 6 A
Kapcsolófeszültség - 230 V
Lencse színe - egyéb
Gomb színe - szürke
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374210744
Sonepar cikkszám
SX076622
Gyártói cikkszám
EVOPS
Gyártói típuskód
EVOPS
Kapcsolóáram:
6 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Lencse színe:
egyéb
Gomb színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Lámpafeszültség:
0-0 V
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség:
IP20
Moduláris nyomókapcsoló 230V, 50Hz, 2NO, Ith:16A, AC-14, Ie:6A