TRACON - Motorindító komplett fém ház, 660V 72,5A 37kW 400VAC 55-70A IP55 SN034327 - TEMS3-801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Rövidzárlati kioldóval - Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-420 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374162869
Sonepar cikkszám
SN034327
Gyártói cikkszám
TEMS3-801
Gyártói típuskód
TEMS3-801
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-420 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:
0 kW
Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:
0 kW
Névleges üzemi áram le:
72.5 A
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
72.5 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
55-70 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:
0 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:
0 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:
0 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
0 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Nem
Kioldási osztály:
10-es osztály
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
2-es osztály
Fényjelzők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség:
IP55
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
181 mm
Magasság:
312 mm
Mélység:
161 mm