TRACON - Motorvédelem 0,4-0,63A 3P, motor max.: 0,18kW IP20 TGV2-04 - TGV2-04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.4-0.63 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Nem
Kioldási technika - termomágneses
Névleges feszültség - 380-420 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374122290
Sonepar cikkszám
TGV2-04
Gyártói cikkszám
TGV2-04
Gyártói típuskód
TGV2-04
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.4-0.63 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Kioldási technika:
termomágneses
Névleges feszültség:
380-420 V
Névleges tartós áram Iu:
8 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.18 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
billenő
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
2 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
89 mm
Szélesség:
44.2 mm
Mélység:
66 mm