Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Motorvédelem 13-18A 3P, motor max.: 7,5kW IP20 TGV2-20 - TGV2-20

MásolásMásolás
TRACON - Motorvédelem 13-18A 3P, motor max.: 7,5kW IP20 TGV2-20

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 13-18 A

  • Hővédelemmel - Igen

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Névleges feszültség - 380-420 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374122368

Sonepar cikkszám

TGV2-20

Gyártói cikkszám

TGV2-20

Gyártói típuskód

TGV2-20

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

13-18 A

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Kioldási technika:

termomágneses

Névleges feszültség:

380-420 V

Névleges tartós áram Iu:

223 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

billenő

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

2 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

89 mm

Szélesség:

44.2 mm

Mélység:

66 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 13-18A 3P, motor max.: 7,5kW