Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos infra IP44 SN000587 - TMB-108

MásolásMásolás
TRACON - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos infra IP44 SN000587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. kapcsolási idő - 7 min

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374190329

Sonepar cikkszám

SN000587

Gyártói cikkszám

TMB-108

Gyártói típuskód

TMB-108

Kivitel:

mozgásjelző

Max. kapcsolási idő:

7 min

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Érzékelő típusa:

passzív infravörös

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

HLK irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Hálózatképes:

Igen

Letapogatási szög:

180 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

0 m

Max. jelenlét tartomány:

0 m2

Érzékelő mező átmérője a padlón:

0 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívül

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP44

Ütésállóság:

IK06

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Kikapcsolási késleltetés:

0.1 s

Bekapcsolási késleltetés:

0.1 s

Szenzor lengési területe, vízszintes:

0-0 °

Szenzor lengési területe, függőleges:

0-0 °

Indító fényerő:

3-2000 lx

Hőmérséklet:

10-45 °C

Kapcsolási zónák száma:

1

Max. bekapcsolási áram:

0 A

Min. bekapcsolási áram:

0 A

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

82 mm

Magasság:

104 mm

Mélység:

72 mm

Átmérő:

0 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Falra szerelhető:

Igen

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos infra IP44