TRACON - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos IP20 TMB-011 - TMB-011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mozgásjelző
Max. kapcsolási idő - 15 min
Max. hatótávolság előre - 6 m
Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374123174
Sonepar cikkszám
TMB-011
Gyártói cikkszám
TMB-011
Gyártói típuskód
TMB-011
Kivitel:
mozgásjelző
Max. kapcsolási idő:
15 min
Max. hatótávolság előre:
6 m
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Érzékelő típusa:
passzív infravörös
DALI-illesztőhellyel:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Hálózatképes:
Igen
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
4 m
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
0 m
Max. jelenlét tartomány:
0 m2
Érzékelő mező átmérője a padlón:
0 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK06
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolási késleltetés:
0.1 s
Bekapcsolási késleltetés:
0.1 s
Szenzor lengési területe, vízszintes:
0-0 °
Szenzor lengési területe, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
3-2000 lx
Hőmérséklet:
10-45 °C
Kapcsolási zónák száma:
1
Max. bekapcsolási áram:
0 A
Min. bekapcsolási áram:
0 A
Vezérlőáram:
0 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
88 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
42 mm
Átmérő:
88 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Falra szerelhető:
Igen