TRACON - Mozgásérzékelő 230VAC lpt-be építhető mikrohullámú max: 1200 IP20 TMB-L01G - TMB-L01G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mozgásjelző
Érzékelő típusa - nagyfrekvencia
DALI-illesztőhellyel - Nem
Folyamatos fényszabályozás - Igen
HLK irányítás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374190312
Sonepar cikkszám
TMB-L01G
Gyártói cikkszám
TMB-L01G
Gyártói típuskód
TMB-L01G
Kivitel:
mozgásjelző
Érzékelő típusa:
nagyfrekvencia
DALI-illesztőhellyel:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Hálózatképes:
Igen
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
8 m
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
0 m
Max. jelenlét tartomány:
0 m2
Max. hatótávolság előre:
8 m
Érzékelő mező átmérője a padlón:
0 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK06
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Max. kapcsolási idő:
12 min
Kikapcsolási késleltetés:
0.1 s
Bekapcsolási késleltetés:
0.1 s
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Szenzor lengési területe, vízszintes:
0-0 °
Szenzor lengési területe, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
3-2000 lx
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Hőmérséklet:
10-45 °C
Kapcsolási zónák száma:
1
Max. bekapcsolási áram:
0 A
Min. bekapcsolási áram:
0 A
Vezérlőáram:
0 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
81 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
44 mm
Átmérő:
0 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm