TRACON - Műa házas LED hajólámpa kerek 8W 4000K 710lm IP65 SN144917 - LHIPK8W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220446
Sonepar cikkszám
SN144917
Gyártói cikkszám
LHIPK8W
Gyártói típuskód
LHIPK8W
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Szekrény felületvédelme:
műanyagbevonatú
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Raszter típusa:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
egyéb
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Fénykilépés:
direkt
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
0
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
0
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Légrésekkel:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Rendszer teljesítmény:
8 W
Lámpa fényhasznosítás:
88.75 lm/W
Effektív fényáram:
710 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.5
Stroboszkóp hatás értéke SVM:
0
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szélesség:
155 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Hosszúság:
180 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Torzulási faktor (THD):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Káprázási érték (UGR index):
0
Fényerősség:
0 cd
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem