TRACON - műa kézikapcs tokozat 1-es méret IP65 SN032593 - TKTS-01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP65
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374184205
Sonepar cikkszám
SN032593
Gyártói cikkszám
TKTS-01
Gyártói típuskód
TKTS-01
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP65
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
110 mm
Nyílások átmérője:
9.5 mm
Magasság:
69 mm
Szélesség:
83 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Fényforrások ; LED fényforrások ; COG LED gyertya fényforrás átl 230VAC E14 2W 200lm C37