Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Műanyag kábelharisnya átm.: 10mm (4,8-15,9mm) TKH-010 - TKH-010

MásolásMásolás
TRACON - Műanyag kábelharisnya átm.: 10mm (4,8-15,9mm) TKH-010

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

  • Kötegátmérő - 4.8-15.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374160438

Sonepar cikkszám

TKH-010

Gyártói cikkszám

TKH-010

Gyártói típuskód

TKH-010

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

10 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Kötegátmérő:

4.8-15.9 mm

Áttetsző:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-30-125 °C

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 V2

Anyag minősége:

egyéb

Forduló szélesség:

5000 mm

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

0 °C

Falvastagság:

0 mm

Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Műanyag kábelharisnya átm.: 10mm (4,8-15,9mm)