TRACON - Műanyag kábelharisnya átm.: 25mm (15,9-36,1mm) TKH-025 - TKH-025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Kötegátmérő - 15.9-36.1 mm
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
5997374160452
Sonepar cikkszám
TKH-025
Gyártói cikkszám
TKH-025
Gyártói típuskód
TKH-025
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Kötegátmérő:
15.9-36.1 mm
Áttetsző:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-30-125 °C
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 V2
Anyag minősége:
egyéb
Forduló szélesség:
5000 mm
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
0 °C
Falvastagság:
0 mm
Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Műanyag kábelharisnya átm.: 25mm (15,9-36,1mm)