TRACON - Műanyag kábelharisnya átm.: 3mm (2,4-6,4mm) TKH-003 - TKH-003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 3 mm
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
5997374160421
Sonepar cikkszám
TKH-003
Gyártói cikkszám
TKH-003
Gyártói típuskód
TKH-003
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
3 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-125 °C
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
0 °C
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 V2
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság:
0 mm
Forduló szélesség:
5000 mm
Kötegátmérő:
2.4-6.4 mm
Kéziszerszámok ; Kábelharisnya ; Műanyag kábelharisnya átm.: 3mm (2,4-6,4mm)