Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Munkaáramú kioldó MKM1 megszakítókhoz 230V 50Hz SN032837 - MKM-SHT1-230

MásolásMásolás
TRACON - Munkaáramú kioldó MKM1 megszakítókhoz 230V 50Hz SN032837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 207-253 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374184298

Sonepar cikkszám

SN032837

Gyártói cikkszám

MKM-SHT1-230

Gyártói típuskód

MKM-SHT1-230

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

207-253 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Munkaáramú kioldó MKM1 megszakítókhoz 230V 50Hz