Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nagyteljesítményű relé 110VAC/ 2×CO (30A 230VAC/ 28VDC) IP20 SN032597 - RJ08-110AC

MásolásMásolás
TRACON - Nagyteljesítményű relé 110VAC/ 2×CO (30A 230VAC/ 28VDC) IP20 SN032597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Névleges áram - 30 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374136488

Sonepar cikkszám

SN032597

Gyártói cikkszám

RJ08-110AC

Gyártói típuskód

RJ08-110AC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Névleges áram:

30 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Szélesség:

33 mm

Magasság:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Mélység:

35 mm

Védettség:

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegszak 1 pólus C kar 13A 10kA