TRACON - Nagyteljesítményű relé 48VAC / 2×CO (30A 230VAC / 28VDC) IP20 SN032601 - RJ08-48AC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V
Névleges áram - 30 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374136532
Sonepar cikkszám
SN032601
Gyártói cikkszám
RJ08-48AC
Gyártói típuskód
RJ08-48AC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
48-48 V
Névleges áram:
30 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
48-48 V
Szélesség:
33 mm
Magasság:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Mélység:
35 mm
Védettség:
IP20