TRACON - Napelem panel polikristályos 245W 15 % SN033284 - SPP-245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. rendszerfeszültség - 1000 V
Cella anyaga - polikristály
Modul-hatásfok - 15 %
MPP névleges teljesítmény - 245 Wp
MPP-áram - 8.11 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188821
Sonepar cikkszám
SN033284
Gyártói cikkszám
SPP-245
Gyártói típuskód
SPP-245
Max. rendszerfeszültség:
1000 V
Cella anyaga:
polikristály
Modul-hatásfok:
15 %
MPP névleges teljesítmény:
245 Wp
MPP-áram:
8.11 A
Cellák száma:
60
Hosszúság:
1560 mm
MPP-feszültség:
31.2 V
Szélesség:
990 mm
Üresjárati feszültség:
37.8 V
Rövidzárási áram:
8.63 A
Teljesítménytolerancia:
0-0 %
Hőmérsékleti tényező Pmpp:
-0.45 %/K
Magasság:
40 mm
Hőmérsékleti tényező Uoc:
-0.33 %/K
Hőmérsékleti tényező Isc:
0.06 %/K
Bypassdiódák száma:
63
Súly:
19.1 kg
Keretek:
Igen
Keret színe:
ezüst
Csatlakozókábel:
Igen
Kábelhossz:
1.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Visszáram-terhelhetőség:
0 A
Alkalmas függőleges/fej feletti üvegezésre:
Nem
Antireflex réteggel ellátott üveg:
Nem