Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Napelemes LED fali világítótest mozgásérzékelővel, fehér 6,8 W, 4000 K, 800 lm, IP65, 3,7 V, 4 Ah SX077192 - LSLBW7W

MásolásMásolás
TRACON - Napelemes LED fali világítótest mozgásérzékelővel, fehér 6,8 W, 4000 K, 800 lm, IP65, 3,7 V, 4 Ah SX077192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 7 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fehér

  • Beépítési átmérő - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222075

Sonepar cikkszám

SX077192

Gyártói cikkszám

LSLBW7W

Gyártói típuskód

LSLBW7W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

7 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

fehér

Beépítési átmérő:

0-0 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

3.5-3.8 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

800 lm

Fényáram:

800-800 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

nélkül

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

műanyag prizma

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Cserélhető vezérlés:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

műanyagbevonatú

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Külső átmérő:

0 mm

Magasság / mélység:

110 mm

Ütésállóság:

IK06

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

270 mm

Fényerősség:

254.647 cd

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Igen

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

114 lm/W

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

0 mm

Hosszúság:

225 mm

Torzulási faktor (THD):

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Káprázási érték (UGR index):

0

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.5

Pólusszám:

1

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-45 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Villogás érték Pst LM:

0

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Színhőmérséklet állítás:

nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0-0 mm2

Stroboszkóp hatás értéke SVM:

0

Névleges áram:

0-0 mA

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Napelemes LED fali világítótest mozgásérzékelővel, fehér 6,8 W, 4000 K, 800 lm, IP65, 3,7 V, 4 Ah