Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 0 160A/500V aM motorvédő bizt betét NTM0-160 - NTM0-160

MásolásMásolás
TRACON - NH 0  160A/500V aM motorvédő bizt betét NTM0-160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 160 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374123358

Sonepar cikkszám

NTM0-160

Gyártói cikkszám

NTM0-160

Gyártói típuskód

NTM0-160

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

160 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

16 W

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 0 160A/500V aM motorvédő bizt betét