TRACON - NH 0 40A/500V aM motorvédő bizt betét NTM0-40 - NTM0-40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 40 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374123297
Sonepar cikkszám
NTM0-40
Gyártói cikkszám
NTM0-40
Gyártói típuskód
NTM0-40
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
40 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
16 W
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Asztali körfűrész ; %Kombinált gérvágó és körfűrész