TRACON - NH 0 63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT0-63 - NT0-63
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 63 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374117821
Sonepar cikkszám
NT0-63
Gyártói cikkszám
NT0-63
Gyártói típuskód
NT0-63
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
63 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
16 W
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA