Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 00 20A/500V aM motorvédő bizt betét NTM00-20 - NTM00-20

MásolásMásolás
TRACON - NH  00   20A/500V aM motorvédő bizt betét NTM00-20

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 20 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374123624

Sonepar cikkszám

NTM00-20

Gyártói cikkszám

NTM00-20

Gyártói típuskód

NTM00-20

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

20 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

12 W

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Világító kapcsoló 16mm sárga, 230VAC