TRACON - NH 00 20A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT00-20 - NT00-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 20 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374117647
Sonepar cikkszám
NT00-20
Gyártói cikkszám
NT00-20
Gyártói típuskód
NT00-20
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
20 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
16 W
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA