Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 00 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT00-50 - NT00-50

MásolásMásolás
TRACON - NH  00   50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT00-50

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Névleges megszakítóképesség AC - 120 kA

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374117685

Sonepar cikkszám

NT00-50

Gyártói cikkszám

NT00-50

Gyártói típuskód

NT00-50

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség AC:

400 V

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges feszültség DC:

0 V

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

16 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét