TRACON - NH 00 63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT00-63 - NT00-63
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség AC - 400 V
Névleges megszakítóképesség AC - 120 kA
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374117692
Sonepar cikkszám
NT00-63
Gyártói cikkszám
NT00-63
Gyártói típuskód
NT00-63
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség AC:
400 V
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges feszültség DC:
0 V
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
16 W