Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 1P 160A IP20 SN083568 - KETO-00-1/F

MásolásMásolás
TRACON - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 1P 160A IP20 SN083568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 1

  • Névleges üzemi áram le - 160 A

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 800 V

  • Biztosító betét mérete - NH00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083568

Gyártói cikkszám

KETO-00-1/F

Gyártói típuskód

KETO-00-1/F

Pólusszám:

1

Névleges üzemi áram le:

160 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

800 V

Biztosító betét mérete:

NH00

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Ház szélessége:

106 mm

Ház mélysége:

204 mm

Ház magassága:

204 mm

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 00 bizt szakaszoló vízsz 1P 160A