Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3P 160A SN135245 - KETO-00-3/F/ES10

MásolásMásolás
TRACON - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3P 160A SN135245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 160 A

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Biztosítékfelügyelettel - Igen

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374212946

Sonepar cikkszám

SN135245

Gyártói cikkszám

KETO-00-3/F/ES10

Gyártói típuskód

KETO-00-3/F/ES10

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

160 A

Biztosító betét mérete:

NH00

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

800 V

Ház szélessége:

106 mm

Védettség:

IP20

Ház mélysége:

204 mm

Ház magassága:

204 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3P 160A