Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 00 C 10A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT00C-10 - NT00C-10

MásolásMásolás
TRACON - NH  00  C   10A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT00C-10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NHC00

  • Névleges áram - 10 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374117500

Sonepar cikkszám

NT00C-10

Gyártói cikkszám

NT00C-10

Gyártói típuskód

NT00C-10

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NHC00

Névleges áram:

10 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

7.5 W

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 C 10A/500V gL/gG vezvédő bizt betét