TRACON - NH 1 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT1-200 - NT1-200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 200 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374117920
Sonepar cikkszám
NT1-200
Gyártói cikkszám
NT1-200
Gyártói típuskód
NT1-200
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
200 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
23 W
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA