Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 2 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT2-100 - NT2-100

MásolásMásolás
TRACON - NH 2  100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét NT2-100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Névleges megszakítóképesség AC - 120 kA

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374155687

Sonepar cikkszám

NT2-100

Gyártói cikkszám

NT2-100

Gyártói típuskód

NT2-100

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség AC:

400 V

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges feszültség DC:

0 V

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

34 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét