Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 2 300A/500V aM motorvédő bizt betét NTM2-300 - NTM2-300

MásolásMásolás
TRACON - NH 2  300A/500V aM motorvédő bizt betét NTM2-300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 300 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374123471

Sonepar cikkszám

NTM2-300

Gyártói cikkszám

NTM2-300

Gyártói típuskód

NTM2-300

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

300 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

34 W

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Zsugorcső toldókészlet 3x50-240mm2 24kV vegyes köt