TRACON - NH 2 315A/500V aM motorvédő bizt betét NTM2-315 - NTM2-315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 315 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374123488
Sonepar cikkszám
NTM2-315
Gyártói cikkszám
NTM2-315
Gyártói típuskód
NTM2-315
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
315 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
34 W
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Zsugorcső toldókészlet 1x 25-35mm2 kült 12kV