TRACON - NH 3 315A/500V gG vezvédő bizt betét NT3-315 - NT3-315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 315 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374118019
Sonepar cikkszám
NT3-315
Gyártói cikkszám
NT3-315
Gyártói típuskód
NT3-315
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
315 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
48 W
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
0 kA