Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - NH 3 630A/500V aM motorvédő bizt betét NTM3-630 - NTM3-630

MásolásMásolás
TRACON - NH 3  630A/500V aM motorvédő bizt betét NTM3-630

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374123563

Sonepar cikkszám

NTM3-630

Gyártói cikkszám

NTM3-630

Gyártói típuskód

NTM3-630

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

630 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

48 W

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

0 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 3 630A/500V aM motorvédő bizt betét