TRACON - Normál kábelkötegelő, fekete 260x2.5mm, D=3-73, PA6.6 SX076233 - 271PR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 260 mm
Kötegátmérő - 3-73 mm
Min. szakítószilárdság - 45 N
Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220262
Sonepar cikkszám
SX076233
Gyártói cikkszám
271PR
Gyártói típuskód
271PR
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
260 mm
Kötegátmérő:
3-73 mm
Min. szakítószilárdság:
45 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2