TRACON - Normál kábelkötegelő, natúr 550x4.6mm, D=4-160, PA6.6 SX076240 - 550PR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 550 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fehér
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220293
Sonepar cikkszám
SX076240
Gyártói cikkszám
550PR
Gyártói típuskód
550PR
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
550 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fehér
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
110 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kötegátmérő:
4-160 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2