TRACON - Nyomógomb 22mm kettös be-ki jelzőfénnyel 230-240V IP42 NYKK8475 - NYKK8475
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - négyszögletű
Gomb építési formája - magas
Gomb színe - egyéb
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374135504
Sonepar cikkszám
NYKK8475
Gyártói cikkszám
NYKK8475
Gyártói típuskód
NYKK8475
Lencse formája:
négyszögletű
Gomb építési formája:
magas
Gomb színe:
egyéb
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
2
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
130 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP42
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
22 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
1
Váltóérintkezők száma:
0