Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nyomógomb 22mm kettös be-ki jelzőfénnyel 440V IP42 NYKK8365 - NYKK8365

MásolásMásolás
TRACON - Nyomógomb 22mm kettös be-ki jelzőfénnyel 440V IP42 NYKK8365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - egyéb

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374135474

Sonepar cikkszám

NYKK8365

Gyártói cikkszám

NYKK8365

Gyártói típuskód

NYKK8365

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

egyéb

Lencse formája:

négyszögletű

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Nyílás magassága:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP42

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm kettös be-ki jelzőfénnyel 440V