Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

TRACON - Nyomógomb 22mm piros 1ny gombafejű 40mm IP42 NYGBC42P - NYGBC42P

MásolásMásolás
TRACON - Nyomógomb 22mm piros 1ny gombafejű 40mm IP42 NYGBC42P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Reteszelés feloldásának módja - egyéb

  • Szerelési mód - beépítés

  • Védettség - IP42

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374125604

Sonepar cikkszám

NYGBC42P

Gyártói cikkszám

NYGBC42P

Gyártói típuskód

NYGBC42P

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Szerelési mód:

beépítés

Védettség:

IP42

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

30 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kupak átmérője:

40 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Nyomógomb 22mm piros 1ny gombafejű 40mm