Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nyomógomb, 22mm világító komplett zöld 1z,LED-es 5A/230V IP65 SN083838 - NYG3-LG

MásolásMásolás
TRACON - Nyomógomb, 22mm világító komplett zöld 1z,LED-es 5A/230V IP65 SN083838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374204460

Sonepar cikkszám

SN083838

Gyártói cikkszám

NYG3-LG

Gyártói típuskód

NYG3-LG

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Nyílás magassága:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Nyomógomb, 22mm világító komplett zöld 1z,LED-es 5A/230V IP65