Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nyomógomb 22mm zöld 1z gombafejű 40mm IP42 NYGBC31Z - NYGBC31Z

MásolásMásolás
TRACON - Nyomógomb 22mm zöld 1z gombafejű 40mm IP42 NYGBC31Z

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - gomba

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374134446

Sonepar cikkszám

NYGBC31Z

Gyártói cikkszám

NYGBC31Z

Gyártói típuskód

NYGBC31Z

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

gomba

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP42

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

22 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm zöld 1z gombafejű 40mm