Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nyomógomb jelölt fekete, (fehér nyíl) 1z 230V 5A IP65 SN104704 - NYG3-P4

MásolásMásolás
TRACON - Nyomógomb jelölt fekete, (fehér nyíl) 1z 230V 5A IP65 SN104704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - fekete

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104704

Gyártói cikkszám

NYG3-P4

Gyártói típuskód

NYG3-P4

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

fekete

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP65

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

22 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

1

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Nyomógomb jelölt fekete, (fehér nyíl) 1z 230V 5A IP65